Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 lb
- Grade NLGI2
Détails
- Détails supplémentairesComposé non conducteur
- CompositionSilicone
- Qualité alimentaireNon
- CUP_NON082353980507
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
- Constante diélectrique élevée
- Facteur de dissipation élevé
- Prolonge la durée de vie des pièces électriques sensibles à la chaleur
- Adhère aux surfaces métalliques
- Large plage de températures
- Excellente efficacité de transfert de chaleur
- Saignement faible
- Viscosité stable
- Qualité de conduction thermique supérieure
- Stabilité thermique
- Ne réagit pas au caoutchouc ou au plastique