Spécifications
Dimensions
- Hauteur17 po
- Poids0.22 lb
- Largeur17 po
Détails
- ApplicationDistanciation sociale
- CouleurBleu et blanc
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation3919.90.5060
- Numéro CUP du fabricant00841669141136
- MatérielVinyle
- Message6 pi
- Message ou symboleMessage et symbole
- Objet du messageDistanciation sociale
- Type de symboleEmpreintes (2) et flèches
Aperçu
- Informez les autres où ils doivent se tenir pour pratiquer la distanciation sociale.
- Placez des marqueurs sur le sol pour que les clients puissent visualiser à quoi ressemblent six pieds
- Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
- L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
- Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
- Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
- Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144