Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Poids0.13 lb
- Largeur24 po
Détails
- ApplicationDistanciation sociale
- CouleurJaune et noir
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation3919.90.5060
- Numéro CUP du fabricant00841669141181
- MatérielVinyle
- MessageMaintenir la distance Maintenir 6 pi
- Message ou symboleMessage seulement
- Objet du messageDistanciation sociale
Aperçu
- Mettez fin à la propagation du coronavirus en favorisant la distanciation sociale dans votre milieu de travail.
- Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester hors des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
- Soulignez l’importance de se tenir à 6 pieds de distance dans les allées de caisse, les épiceries, les restaurants et autres lieux d’affaires avec cette marque de plancher de distanciation sociale
- Rappelez aux clients et aux visiteurs de garder une distance et de maintenir un espace de 6 pieds entre eux lorsqu’ils attendent des produits ou des services avec ce message de marquage au sol
- L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
- Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
- Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
- Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144