Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieNCY2
Aperçu
Description du fabricant
NCDY2S25L-0500B NCY2S, CYLINDRE SANS TIGE
- Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
- Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
- Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
- Vitesse : 2 à 20 po/sec.
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité