Motion
SV4100-5W1UD-03N

SMC CORP OF AMERICA
SV4100-5W1UD-03N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 24 V CC, 1 solénoïde, collecteur, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09771490
N° MFRSV4100-5W1UD-03N
Prix134.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV4100-5W1UD-03N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 24 V CC, 1 solénoïde, collecteur, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09771490
N° MFRSV4100-5W1UD-03N
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
Prix134.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de verrouillage à fentes
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV4000

Aperçu

Description du fabricant
SV4100-5W1UD-03N 2 POSITION UNIQUE
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté