Motion
ZP3P-T35PTSFJ20-B01

SMC CORP OF AMERICA
ZP3P-T35PTSFJ20-B01

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 35 mm
N° D’ARTICLE MI09891640
N° MFRZP3P-T35PTSFJ20-B01
Prix59.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3P-T35PTSFJ20-B01

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 35 mm
N° D’ARTICLE MI09891640
N° MFRZP3P-T35PTSFJ20-B01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    94.6 g
  • Diamètre du tampon
    35 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc1/8, Filetage femelle
  • Poids
    94.6 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation

Aperçu

Description du fabricant
ZP3P-T35PTSFJ20-B01 ASPIRATEUR VERTICAL
  • Diamètre du tampon : 20, 25, 35, 50
  • Le caoutchouc silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600
  • Configurable avec un adaptateur (type 7 ) ou un tampon (non rotatif et rotatif, course 10 ou 20mm )

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon