PFANNENBERG 23361154055
Signal sonore/visuel - 90-135 V c.a., 117 dB max. @ 1m, lentille ambre, ampoule au xénon, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 flashs/min, base gris clair, zone de couverture de 41,520 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS