Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.75 po, 6.5
- Longueur20, 3.50 po
- Poids0.46 lb, 29.5
- Largeur20.5, 4.00 po
Détails
- CouleurRouge
- Mot-clé de descriptionMatériel inclus
- Comprend1 poignée en 1/4″-20 étapes, vis et barils de fixation en acier zingué 101, 2 autocollants de visibilité pour la porte
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant860004666011
- MatérielAluminium de qualité aérospatiale
- Quantité1
Aperçu
- La StepHandle est un moyen durable et sécuritaire d’ouvrir une porte sans vos mains
- La CNC est usinée aux États-Unis à partir d’aluminium de qualité aéronautique provenant des États-Unis
- Angle de 20 degrés pour un effet de levier maximal
- Dents antidérapantes pour une meilleure traction
- Comprend la quincaillerie courte et longue pour différentes épaisseurs de porte