Motion
JSTV4239RD14RD

PROTO TOOLS
JSTV4239RD14RD

coffres à outils, armoires et Workbenche - 14 tiroirs, 41-1/2 po de largeur, 22-3/8 po de profondeur, 38-1/2 po de hauteur, rouge, armoire à rouleaux Velocity
N° D’ARTICLE MI10607502
N° MFRJSTV4239RD14RD
Prix3,037.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSTV4239RD14RD

coffres à outils, armoires et Workbenche - 14 tiroirs, 41-1/2 po de largeur, 22-3/8 po de profondeur, 38-1/2 po de hauteur, rouge, armoire à rouleaux Velocity
N° D’ARTICLE MI10607502
N° MFRJSTV4239RD14RD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,037.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22-3/8 po
  • Hauteur
    38-1/2 po
  • Poids
    124 lb
  • Largeur
    41-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pouces cubiques
    12427 po3
  • Comprend
    Tiroir gauche 1 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 2 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 3 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 4 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 5 : 21 po L x 3.72 po H x 19.43 po D
  • Capacité de charge
    125 à 200 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662679191566
  • Nombre de tiroirs
    14
  • Type
    Armoire à rouleaux Velocity
  • CUP_NON
    662679191566
  • Capacité de poids
    1750 lb

Aperçu

Description du fabricant
JSTV4239RD14RD ARMOIRE À OUTILS 14 TIROIRS
  • Capacité de poids du tiroir 25 % supérieure à celle de la série 540
  • Glissières à fermeture en douceur – aide à maintenir l’organisation, résistant à l’ouverture accidentelle
  • Les glissières à roulement à billes offrent une capacité de charge de tiroir de 125-200 lb
  • Peinture de première qualité résistante à la corrosion : résistante aux fluides hydrauliques, aux huiles, aux graisses et au skydrol
  • Capacité de 450 lb par roulette pour 1,800 lb de service intensif à kilométrage élevé
  • Armoires et tiroirs en acier de calibre 18 offrant un support robuste pour les outils et l’équipement
  • Verrou tubulaire de première qualité qui maintient le contenu en sécurité
  • Poignée latérale ergonomique en métal pour une prise et une manipulation faciles
  • Tiroirs à extension complète offrant un accès facile aux articles entreposés
  • Comprend des doublures de tiroir et des tapis supérieurs en vinyle pour armoire à rouleaux.