Motion
S3821
Dispositif de verrouillage de disjoncteur Master Lock-S3821-Grip Tight Plus-(120/240 V)
N° D’ARTICLE MI10612558
N° MFRS3821
Prix14.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif de verrouillage de disjoncteur Master Lock-S3821-Grip Tight Plus-(120/240 V)
N° D’ARTICLE MI10612558
N° MFRS3821
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
Prix14.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR S3821
  • Dispositif de verrouillage de disjoncteur Grip Tight Plus
  • S’installe sur les disjoncteurs miniatures (120/240 V)
  • Compatible avec une grande variété de formes et de tailles de poignée de disjoncteur
  • La taille compacte permet de verrouiller les disjoncteurs adjacents verticalement et horizontalement
  • Convient au verrouillage des disjoncteurs multipolaires et fonctionne avec des bascules de barre d’attache
  • Serrage facile offert par une grande vis de serrage moletée avec fente pour le réglage facultatif du tournevis
  • Ne nécessite aucun outil pour l’installation
  • Conception monopièce légère

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté