Motion
1750879
Graisse au lithium - 10 oz, contenant en aérosol, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI10641243
N° MFR1750879
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse au lithium - 10 oz, contenant en aérosol, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI10641243
N° MFR1750879

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Poids net
    10 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Charnières, loquets, rails de porte basculante, engrenages ouverts, chaînes, câbles, convoyeurs à glissière, rails de guidage, cames, pistons, machines, outils et équipement.
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    078254000459
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • CUP_NON
    078254000459
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE AU LITHIUM 1750880 FAIBLE TENEUR EN COV 10WTOZ
  • Lubrification par rodage pour roulements