Spécifications
Dimensions
- Contenu03 06 180, 26 16 200, 70 06 160
- Poids1.89 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionJeu d’outils isolés 3 pièces 1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Accessoires inclusComprend 1 de chacun des éléments suivants : pinces combinées de 7-1/4 po - poignée confort (03 06 180), pinces à bec long de 8 po avec pince coupante confortable (26 16 200), pinces coupantes diagonales de 6-1/4 po - poignée confort (70 06 160).
- Comprend26 16 200, 70 06 160, 03 06 180
- IsoléOui
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221010898
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces3
- Type d’ensembleEnsemble de pinces
- CUP_NON843221010898
Aperçu
- Trois des pinces les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement en plastique.
- Comprend 1 de chacun des éléments suivants : pinces combinées de 7-1/4 po - poignée confort (03 06 180), pinces à bec long de 8 po avec pince coupante confortable (26 16 200), pinces coupantes diagonales de 6-1/4 po - poignée confort (70 06 160).
- Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
- Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des trois outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.