Motion
95 41 165

KNIPEX
95 41 165

Cisailles de câble multifonctions de 6 1/2 po avec dénudeur
N° D’ARTICLE MI10651262
N° MFR95 41 165
Prix134.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 41 165

Cisailles de câble multifonctions de 6 1/2 po avec dénudeur
N° D’ARTICLE MI10651262
N° MFR95 41 165
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
Prix134.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    6 1/3 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    6 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/3 po.
  • Poids de l’outil
    0.49 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.49
  • Largeur
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe
    15/32 po.
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    15/32 po.
  • Description
    Cisailles de câble multifonction avec dénudeur
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023508
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221023508
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
95 41 165 CISAILLES DE CÂBLE MULTIFONCTIONNELLES
  • Outil multifonctionnel pour travailler sur des câbles NYM de 3 x 1.5 mm2 à 5 x 2.5 mm2 (découpage, dénudage de l'isolation); zone de dénudage universelle pour les deux sections de conducteurs massifs; alignement fiable du câble dans la zone de dénudage en raison de la géométrie de la lame en V.
  • Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins.
  • Ne convient pas aux fils d’acier et aux conducteurs en cuivre étiré.
  • Lames durcies et meulées avec précision.
  • Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
  • Coupe facile avec une seule main.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Joint boulonné réglable, autoverrouillable.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.