Spécifications
Dimensions
- Hauteur2/3 po.
- Longueur6 9/16 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale6 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique6 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 9/16 po.
- Poids de l’outil0.5 lb
- Largeur de l’outil1 2/3 po.
- Poids0.5
- Largeur1 2/3 po.
Détails
- Fini de lameOxyde noir
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Capacité de coupe19/32 po.
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)19/32 po.
- DescriptionCisailles de câble
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.30.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015107
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015107
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins.
- Ne convient pas aux fils d’acier et aux conducteurs en cuivre étiré.
- Lames durcies et meulées avec précision.
- Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
- Coupe facile avec une seule main.
- La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Joint boulonné réglable, autoverrouillable.
- Ressort interne pour une coupe répétitive facile et verrou pour garder l’outil fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.