Motion
95 21 600

KNIPEX
95 21 600

Cisailles de câble 24 po
N° D’ARTICLE MI10651274
N° MFR95 21 600
Prix560.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 21 600

Cisailles de câble 24 po
N° D’ARTICLE MI10651274
N° MFR95 21 600
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
Prix560.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 9/16 po.
  • Longueur
    22 1/2 po.
  • Profondeur globale
    1 9/16 po.
  • Longueur totale
    24 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    22 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    22 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    4.095 lb
  • Largeur de l’outil
    5 15/16 po.
  • Poids
    4.095
  • Largeur
    5 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe
    1 1/16 po.
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    1 1/16 po.
  • Description
    Cisailles de câble
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015114
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015114
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
95 21 600 CÂBLES DE CÂBLE
  • Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, un et plusieurs fils.
  • Ne convient pas aux conducteurs ACSR, en fil d’acier et en cuivre étiré.
  • Lames durcies et meulées avec précision.
  • Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
  • Joint boulonné réglable.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Capacité de coupe - conducteur jusqu'à 1 1/16" ou 6/0 AWG.
  • Tête de coupe boulonnée, remplaçable.
  • Pour le remplacement de la tête, utiliser le numéro de pièce 95 29 600.
  • Les poignées sont faites de tubes en acier.
  • Tête de coupe en acier électrique au vanadium, forgé, durcie à l’huile.