Spécifications
Dimensions
- Longueur7 7/16 po.
- Poids1.275
Détails
- CouleurRouge
- Pays d’origineTaiwan
- DescriptionCoupe-tuyau en plastique
- Couleur de la poignéeRouge
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221005832
- MatérielLame : acier à outil spécial, durci à l'huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005832
Aperçu
- Pour une coupe nette du tuyau en plastique d'un diamètre compris entre 15/64 po et 1 3/8 po.
- Ne convient pas à la coupe de câbles.
- La lame est remplaçable et peut être rétractée dans n’importe quelle position.
- Exigence de force faible en raison de la géométrie spéciale de la lame et de la transmission optimale.
- Poignée confortable et lame à cliquet alimentée par étapes pour une utilisation plus facile.
- Lame de rechange numéro de pièce 94 19 185.
- Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, laqué rouge.