Motion
50 00 180

KNIPEX
50 00 180

Pince coupante d’extrémité de menuisier 7 po
N° D’ARTICLE MI10651291
N° MFR50 00 180
Prix39.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
50 00 180

Pince coupante d’extrémité de menuisier 7 po
N° D’ARTICLE MI10651291
N° MFR50 00 180
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
Prix39.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15/16 po.
  • Longueur
    7 1/16 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    7 po.
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.695 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.695

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante d’extrémité de menuisier
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023591
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221023591

Aperçu

Description du fabricant
50 00 180 PINCES COUPANTES D’EXTRÉMITÉ DE MENUISIER
  • Idéal pour enlever les ongles.
  • Outil robuste pour une longue durée de vie.
  • Dureté de pointe (environ 60 HRC).
  • Capacité de coupe - matériau dur moyen jusqu'à 5/64 po.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.