Motion
50 01 210

KNIPEX
50 01 210

Pince coupante d’extrémité de menuisier 8 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651297
N° MFR50 01 210
Prix46.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
50 01 210

Pince coupante d’extrémité de menuisier 8 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651297
N° MFR50 01 210
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
Prix46.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/16 po.
  • Largeur de la mâchoire
    1 3/64 po.
  • Longueur
    8 1/3 po.
  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    8 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    8 1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 1/3 po.
  • Poids de l’outil
    0.98 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.98

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante d’extrémité de menuisier
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003388
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003388

Aperçu

Description du fabricant
50 01 210 PINCES COUPANTES D’EXTRÉMITÉ DE MENUISIER
  • Idéal pour enlever les ongles.
  • Outil robuste pour une longue durée de vie.
  • Dureté de pointe (environ 60 HRC).
  • Capacité de coupe - matériau dur moyen jusqu'à 3/32 po.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.