Motion
51 01 210

KNIPEX
51 01 210

Pince coupante à bout de menuisier de 8 1/4 po, style tête de marteau
N° D’ARTICLE MI10651300
N° MFR51 01 210
Prix54.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
51 01 210

Pince coupante à bout de menuisier de 8 1/4 po, style tête de marteau
N° D’ARTICLE MI10651300
N° MFR51 01 210
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
Prix54.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/16 po.
  • Largeur de la mâchoire
    1 3/64 po.
  • Longueur
    8 1/3 po.
  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    8 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    8 1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 1/3 po.
  • Poids de l’outil
    0.99 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.99

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante à bout de menuisier - Style tête de marteau
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003418
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003418

Aperçu

Description du fabricant
51 01 210 COUPE D’EXTRÉMITÉ DE MENUISIER
  • Idéal pour enlever les ongles.
  • Face de frappe plate (marteau) pour enfoncer les ongles.
  • Dureté de pointe (environ 60 HRC).
  • Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good