Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale8 po.
- Poids à l’expédition0.75 lb
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique8 3/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 3/16 po.
- Poids de l’outil0.7 lb
- Largeur de l’outil2 3/16 po.
- Poids0.7
Détails
- Fini de lamePoli
- Capacité de coupe1/2 po.
- DescriptionPinces combinées
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221003746
- MatérielAcier à outils spécial, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Coupe-côtéOui
- CUP_NON843221003746
Aperçu
- Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
- Bords tranchants pour les fils souples et durs.
- Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
- Dureté de pointe (environ 60 HRC).
- Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.
- Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.