Spécifications
Dimensions
- Poids1.416 g
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionAssortiments de sertissage
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221016128
- MatérielENSEMBLE
- TypeAssortiment de sertissages
- CUP_NON843221016128
Aperçu
- Assortiment de trousses pour connecteurs de câble à sertir - comprend des pinces à sertir.
- L'assortiment contient certaines des tailles les plus courantes de connecteurs de câble à sertir.
- Assortment includes - (1) 97 52 36 crimper, (25) each of 6.3 x 0.8 mm blade terminal sockets, 0.5 to 1 mm2 and 1.5 to 2.5 mm2, (25) each Eye type cable connectors 4mm (0.5 to 1 mm2), 5 (0.5 to 1mm2), 6mm (4 to 6mm2), 8mm (4 to 6mm2), 4mm (1.5 to 2.5mm2), 5mm (1.5 to 2.5mm2), and 6mm (1.5 to 2.5mm2) ; (25) each Butt connectors Insulated type , red (0.5 to 1mm2), blue (4 to 6mm2) and yellow (1.5 to 2.5mm2).