Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/16 po.
- Longueur6 13/16 po.
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.488 lb
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique6 13/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 13/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage7.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Poids de l’outil0.45 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.45
- Largeur2 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à sertir pour ferrules métalliques
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221016012
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221016012
Aperçu
- Pince à sertir pour manchons d’extrémité (ferrules) avec mécanisme de chargement avant.
- Capacité - 0.5 à 6 mm2 et 20 à 10 AWG.
- Idéal pour le travail dans des espaces confinés, par exemple dans des boîtes à interrupteurs étroites et profondes.
- 1 position de sertissage.
- Acier à outil spécial; durci à l’huile.