Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur8 3/16 po.
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale8 1/4 po.
- Poids à l’expédition1.245 lb
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique8 3/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 3/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.4 po
- Longueur de la dimension de stockage9.4 po
- Largeur de la dimension de stockage2.9 po.
- Poids de l’outil1.175 lb
- Largeur de l’outil2 1/3 po.
- Poids1.175
- Largeur2 1/3 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineTaiwan
- DescriptionPince à sertir - Pour bouchon Western de type 4, 6 et 8 pôles
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221006143
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221006143
Aperçu
- Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles téléphoniques plats non blindés.
- Pour le sertissage de fiches Western à 4, 6 et 8 pôles de type RJ 10, RJ 11/12 et RJ 45.
- Processus de sertissage exact en raison du sertissage parallèle.
- Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au verrouillage intégral (mécanisme à dégagement automatique).
- Coupe-fil et couteau de démontage pour câbles plats de 1/4 po et 1/2 po (6 et 12 mm) de longueur.
- Avec dispositif de dénudage supplémentaire pour câbles ronds.
- Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.