Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/4 po.
- Longueur8 9/16 po.
- Profondeur globale1 1/4 po.
- Longueur totale8 1/2 po.
- Poids à l’expédition1.14 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/4 po
- Longueur de pièce unique8 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 9/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.3 po
- Longueur de la dimension de stockage8.9 po
- Largeur de la dimension de stockage3 po.
- Poids de l’outil1.065 lb
- Largeur de l’outil2 2/3 po.
- Poids1.065
- Largeur2 2/3 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à sertir pour bornes à sertir non isolées, cosses de tube et de câble de compression
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015824
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015824
Aperçu
- Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à des matrices de précision et à un verrou intégré (mécanisme à dégagement automatique).
- La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
- Capacité - 0.5 - 10 mm2 et 22 - 8 AWG.
- Transmission optimale de la force grâce au levier à bascule pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
- Bonne maniabilité grâce à une position de poignée favorable, un faible poids, une conception courte et des poignées ergonomiques.
- Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.