Motion
97 52 36

KNIPEX
97 52 36

Pince à sertir de 8 1/2 po pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
N° D’ARTICLE MI10651431
N° MFR97 52 36
Prix260.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 52 36

Pince à sertir de 8 1/2 po pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
N° D’ARTICLE MI10651431
N° MFR97 52 36
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
Prix260.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    8 9/16 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    8 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    1.15 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    8 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 9/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3 po.
  • Poids de l’outil
    1.08 lb
  • Largeur de l’outil
    2 11/16 po.
  • Poids
    1.08
  • Largeur
    2 11/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006181
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221006181

Aperçu

Description du fabricant
PINCES À SERTIR DE 97 52 36 PO
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à des matrices de précision et à un verrou intégré (mécanisme à dégagement automatique).
  • La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
  • Capacité - 0.5 - 6 mm2 et 22 - 10 AWG.
  • Transmission optimale de la force grâce au levier à bascule pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
  • Bonne maniabilité grâce à une position de poignée favorable, un faible poids, une conception courte et des poignées ergonomiques.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.
  • Pinces polies.
  • Poignées avec couvercles multicomposants.