Motion
70 01 140

KNIPEX
70 01 140

Coupe-bordures diagonales de 5 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651447
N° MFR70 01 140
Prix43.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
70 01 140

Coupe-bordures diagonales de 5 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651447
N° MFR70 01 140
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
Prix43.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 1/4 po.
  • Hauteur
    5/8 po.
  • Longueur
    5 7/16 po.
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 7/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.275 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.275
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe du fil dur
    5/64 po.
  • Description
    Coupe-bordures diagonales
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221001773
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221001773
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
70 01 140 COUPE-DIAGONAL
  • L’outil essentiel pour une utilisation polyvalente.
  • Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie.
  • Bords de coupe de précision pour les fils souples et durs.
  • Couper proprement les fils de cuivre minces, même aux extrémités tranchantes.
  • Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
  • Tête étroite pour une utilisation dans les espaces confinés.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 3/32 po pour les fils moyens et jusqu’à 5/64 po pour les fils durs.
  • Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.