Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame35/64 po.
- Longueur de la poignée3 3/4 po.
- Hauteur7/8 po.
- Largeur de la mâchoire13/32 po.
- Longueur5 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique5 po.
- Largeur d’une seule pièce5 po.
- Poids de l’outil0.18 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Poids0.18
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Fini de lameOxyde noir
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- CouleurRouge
- Capacité de coupe du fil dur1/64 po.
- DescriptionCoupe-câbles diagonals électroniques
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique
- Type de poignéePlastique
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013424
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013424
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Joint boulonné pour une haute précision et une tolérance aux contraintes.
- Pour un assemblage très précis en électronique et en mécanique fine.
- Bords tranchants et tranchants pour les fils souples et durs et les fils de piano.
- Dureté de pointe (environ 64 HRC).
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Capacité de coupe : jusqu’à to1/32 po pour les fils souples, jusqu’à 1/64 po pour les fils moyens et jusqu’à 1/64 po pour les fils durs.
- Tête particulièrement étroite, avec biseau.
- Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile.
- Avec biseau.
- Coupe semi-affleurante.
- Avec une tête particulièrement étroite.
- Avec une coupe nette et à la terre pour les fils souples et durs et les fils de piano.