Motion
77 02 130

KNIPEX
77 02 130

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651497
N° MFR77 02 130
Prix116.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
77 02 130

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651497
N° MFR77 02 130
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
Prix116.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    23/32 po.
  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    19/32 po.
  • Longueur
    5 3/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.295 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.295
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/32 po.
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013486
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013486
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
77 02 130 DIAGONAL ÉLECTRONIQUE
  • Pour les travaux de coupe fine en électronique et en mécanique fine.
  • Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 62 HRC).
  • Capacité de coupe : jusqu’à 5/64 po pour les fils souples, 1/16 po pour les fils moyens et jusqu’à 1/32 po pour les fils durs.
  • Semi-affleurant avec petit biseau.
  • Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.
  • Dureté de pointe d’environ 62 HRC.
  • Petit biseau.
  • Coupe semi-affleurante.
  • Optimisé pour une sensation plus directe lors du travail.
  • Coupe en outre durci au laser, dureté de coupe d’au moins 60 HRC.
  • Les manchons étroits tirés jusqu’à la tête de la pince permettent de guider l’outil de façon sécuritaire et confortable, également entre le pouce et l’index.
  • Roulement à billes en acier chromé.