Motion
77 21 115 N

KNIPEX
77 21 115 N

Coupe-câbles diagonals électroniques de 4 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651507
N° MFR77 21 115 N
Prix95.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
77 21 115 N

Coupe-câbles diagonals électroniques de 4 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651507
N° MFR77 21 115 N
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
Prix95.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    33/64 po.
  • Longueur de la poignée
    3 1/2 po.
  • Hauteur
    9/16 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 7/16 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 7/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.14 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.14
  • Largeur
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Composant unique
  • Type de poignée
    Composant unique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023713
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221023713
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
COUPEURS DIAGONALS ÉLECTRONIQUES 77 21 115 N
  • Pour les travaux de coupe fine en électronique et en mécanique fine.
  • Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 57 HRC).
  • Capacité de coupe : jusqu’à 1/16 po pour les fils souples et jusqu’à 1/16 po pour les fils moyens.
  • Coupe affleurante.
  • Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.
  • Coupe en outre durci au laser, dureté de coupe d’au moins 60 HRC.
  • Les manchons étroits tirés jusqu’à la tête de la pince permettent de guider l’outil de façon sécuritaire et confortable, également entre le pouce et l’index.
  • Roulement à billes en acier chromé.