Motion
64 12 115

KNIPEX
64 12 115

Pince coupante électronique de 4 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651524
N° MFR64 12 115
Prix120.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
64 12 115

Pince coupante électronique de 4 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651524
N° MFR64 12 115
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
Prix120.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    9/32 po.
  • Longueur
    4 11/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 11/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 11/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.215 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.215

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à roulement à billes, bords tranchants durcis au laser
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces coupantes électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003470
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003470

Aperçu

Description du fabricant
64 12 115 FIN ÉLECTRONIQUE
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Le joint de boîte de précision permet une plus grande stabilité.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Dureté de pointe (environ 56 HRC) pour une durée de vie plus longue et une coupe plus durable.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 1/16 po pour les fils souples et jusqu’à 1/32 po pour les fils moyens.
  • Coupe affleurante.
  • Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.
  • Sans biseau.
  • Coupe-extrémité.