Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6 po.
- Hauteur1 po
- Longueur8 1/8 po.
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique8 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/8 po.
- Poids de l’outil0.67 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.67
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Capacité de coupe du fil dur1/8 po.
- Capacité de coupe du câble à piano3/32 po.
- DescriptionCoupe-biseau diagonale 12° à grand effet de levier
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéEffet de levier élevé
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221005177
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221000899
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
- Essieu forgé pour les travaux lourds.
- Pour une utilisation très robuste et continue.
- Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
- Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
- Tête angulaire 12˚ pour le dégagement des mains lors de la coupe.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.