Motion
74 22 250

KNIPEX
74 22 250

Coupe-bordure diagonale à effet de levier élevé - 10 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651557
N° MFR74 22 250
Prix107.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
74 22 250

Coupe-bordure diagonale à effet de levier élevé - 10 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651557
N° MFR74 22 250
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
Prix107.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    7 3/4 po.
  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    10 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    10 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 po.
  • Poids de l’outil
    1 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/16 po.
  • Poids
    1
  • Largeur
    2 3/16 po.

Détails

  • Application
    Fil dur, coupe à fort effet de levier, fil de piano
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Type de coupe
    Diagonale à effet de levier élevé
  • Capacité de coupe du fil dur
    9/64 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    1/8 po.
  • Description
    Coupe-bordures diagonales 12°Angled à effet de levier élevé
  • Poignée ergonomique
    Oui
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005184
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005184
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
74 22 250 DIAGONALE INCLINÉE À EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ
  • 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
  • Essieu forgé pour les travaux lourds.
  • Pour une utilisation très robuste et continue.
  • Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
  • Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
  • Longueur de 10 po adaptée aux conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm2 et aux conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm2.
  • Tête angulaire 12˚ pour le dégagement des mains lors de la coupe.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.