Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale10 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique9 15/16 po.
- Largeur d’une seule pièce9 15/16 po.
- Poids de l’outil1.02 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids1.02
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau de la lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Capacité de coupe du fil dur11/64 po.
- Capacité de coupe du câble à piano11/64 po.
- DescriptionCoupe-boulons compacts CoBolt® à grand levier XL - Lame crantée
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221022143
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221022143
Aperçu
- Rendement de coupe exceptionnel : 60 % moins d’efforts par rapport aux gouges diagonales conventionnelles à levier élevé.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 64 HRC) pour couper les fils souples, durs et à piano.
- Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 1/4 po (6 mm) de diamètre pour les matériaux durs moyens et 5/32 po pour le fil de piano.
- 40 fois plus de force manuelle grâce à la conception spéciale du joint.
- Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
- Les bords de coupe microstructurés permettent une coupe facile des grandes sections transversales.
- La lame encastrée facilite la coupe des fils plus épais, le fil ne glissera pas.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.