Motion
25 21 160

KNIPEX
25 21 160

Pince inclinée 40° à bec long de 6 1/4 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI10651714
N° MFR25 21 160
Prix61.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
25 21 160

Pince inclinée 40° à bec long de 6 1/4 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI10651714
N° MFR25 21 160
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
Prix61.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 31/32 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    23/64 po.
  • Largeur de la mâchoire
    21/32 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    3/32 po.
  • Largeur de l’embout
    1/8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Fini de lame
    Poli
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Pliage de la mâchoire
    40 °
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Angle de la buse
    40 °

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À BEC LONG INCLINÉE 25 21 160 AVEC
  • Convient pour les travaux de coupe et de prise fine.
  • Mâchoires en pointe, demi-ronds, à angle de 45˚ .
  • Surfaces de préhension dentelées.
  • Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 61 HRC).
  • Poignées multicomposants 1000V , ASTM F1505-tested.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 3/32 po pour les fils durs moyens et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon