Motion
98 01 12

KNIPEX
98 01 12

Boîte décalée 7 1/4 po Wrench-1000V isolée 12 mm
N° D’ARTICLE MI10651736
N° MFR98 01 12
Prix64.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 01 12

Boîte décalée 7 1/4 po Wrench-1000V isolée 12 mm
N° D’ARTICLE MI10651736
N° MFR98 01 12
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
Prix64.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    7 9/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.284 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 9/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.24 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.
  • Poids
    0.24
  • Largeur
    1 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Inde
  • Description
    Boîte décalée Wrench-1000V isolée 12 mm
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    1000V Isolé
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Code d’harmonisation
    8204.11.0060
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017002
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221017002

Aperçu

Description du fabricant
98 01 12 WRENCH-1, 000V
  • Conception décalée pour un accès plus facile et un positionnement vertical sur la tête du boulon.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 12 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier au vanadium chromé; forgé, durci à l’huile.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 13 mm.