Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame2 po.
- Longueur de la poignée5 po.
- Longueur7 9/16 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique7 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce7 9/16 po.
- Poids de l’outil0.175 lb
- Largeur de l’outil1 5/8 po.
- Poids0.175
- Largeur1 5/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, durci à l’huile
- CouleurRouge/Jaune
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionCâble Knife-1000V isolé
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Type de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8211.92.4060
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221006440
- MatérielAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221006440
Aperçu
- Manipuler la forme avec un protège-lame confortable.
- Une prise solide grâce aux composants souples antidérapants.
- L’enfoncement du pouce et le « crochet pour doigts » à l’extrémité de la poignée assurent une bonne transmission de la force lorsque la lame est tirée.
- L’arrière de la lame est recouvert de plastique pour éviter les courts-circuits.
- L’arrière de la lame est recouvert de plastique pour éviter les courts-circuits.
- Tous les outils isolés répondent aux exigences de la norme ASTM F1505.
- Longueur de lame de 1 31/32 po.