Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.58 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique6 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/2 po.
- Poids de l’outil0.515 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.515
Détails
- Fini de lamePoli
- Capacité de coupe25/64 po.
- DescriptionCombinaison Pliers-1000V isolée
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposants, ASTM
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221018610
- MatérielAcier à outils spécial, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Coupe-côtéOui
- CUP_NON843221018610
Aperçu
- Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
- Bords tranchants pour les fils souples et durs.
- Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
- Dureté de pointe (environ 60 HRC).
- Poignées multicomposants 1000V , ASTM F1505-tested.
- Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.
- Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.