Motion
70 08 180 SBA

KNIPEX
70 08 180 SBA

7 1/4 po diagonal Cutters-1000V isolé
N° D’ARTICLE MI10651769
N° MFR70 08 180 SBA
Prix66.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
70 08 180 SBA

7 1/4 po diagonal Cutters-1000V isolé
N° D’ARTICLE MI10651769
N° MFR70 08 180 SBA
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
Prix66.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 po.
  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    7 3/8 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.575 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/16 po.
  • Poids
    0.575
  • Largeur
    2 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Capacité de coupe du fil dur
    3/32 po.
  • Description
    Isolation diagonale Cutters-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposants, ASTM
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposants, ASTM
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018689
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221018689
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
70 08 180 CUTTERS-1, 000V
  • L’outil essentiel pour une utilisation polyvalente.
  • Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie.
  • Bords de coupe de précision pour les fils souples et durs.
  • Couper proprement les fils de cuivre minces, même aux extrémités tranchantes.
  • Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
  • Tête étroite pour une utilisation dans les espaces confinés.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 3/32 po pour les fils moyens et jusqu’à 5/64 po pour les fils durs.
  • Poignées multicomposants 1000V , ASTM F1505-tested.
  • Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.