Motion
98 45 125

KNIPEX
98 45 125

Rallonge de barre 5 po, isolée 1/2 po Drive-1000V
N° D’ARTICLE MI10651779
N° MFR98 45 125
Prix138.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 45 125

Rallonge de barre 5 po, isolée 1/2 po Drive-1000V
N° D’ARTICLE MI10651779
N° MFR98 45 125
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
Prix138.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    5 9/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 9/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.575 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au vanadium chromé, forgé
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Rallonge, 1/2 po, isolée Drive-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005764
  • Matériel
    Acier au vanadium chromé, forgé
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005764

Aperçu

Description du fabricant
98 45 125 BAR-1, 000V
  • Barre d’extension de 5 po pour prise carrée de 1/2 po.
  • À utiliser avec les douilles.
  • Avec carré interne et externe.
  • Verrouillage rapide, facile et sécurisé des douilles attachées.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier au vanadium chromé; forgé.