Motion
9K  00 80 138 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 138 US

Ensemble de pinces pour pompe à eau Cobra® - matériau SET, 4 pièces
N° D’ARTICLE MI10652210
N° MFR9K 00 80 138 US
Price$239.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 138 US

Ensemble de pinces pour pompe à eau Cobra® - matériau SET, 4 pièces
N° D’ARTICLE MI10652210
N° MFR9K 00 80 138 US
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
Votre prix239.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    87 01 125, 87 01 180, 87 01 250, 87 01 300
  • Poids
    3.453 lb

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Ensemble de pinces Cobra® 4 pièces avec porte-outils 10 pièces
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 de chaque : Pince pour pompe à eau haute technologie Cobra®, 5 po (87 01 125), 7 1/4 po (87 01 180), 10 po (87 01 250) et 12 po (87 01 300).
  • Comprend
    87 01 180, 87 01 250, 87 01 300, 87 01 125
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023942
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • Type
    Porte-outils pour jeu de pinces coupantes
  • CUP_NON
    843221023942

Aperçu

Description du fabricant
9K PINCES COBRA 00 80 138 US 4 PIÈCES
  • Comprend 1 de chaque : Pince pour pompe à eau haute technologie Cobra®, 5 po (87 01 125), 7 1/4 po (87 01 180), 10 po (87 01 250) et 12 po (87 01 300).
  • Comprend un porte-outil gratuit de 10 pièces.
  • Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement de la pièce et faible force de main requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif