Motion
9K  00 80 128 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 128 US

Ensemble de pinces extra longues - matériau SET, 2 pièces
N° D’ARTICLE MI10652222
N° MFR9K 00 80 128 US
Prix148.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 128 US

Ensemble de pinces extra longues - matériau SET, 2 pièces
N° D’ARTICLE MI10652222
N° MFR9K 00 80 128 US
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
Votre prix148.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    28 71 280 et 28 81 280
  • Poids
    1.424 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces à bec effilé XL, 2 pièces, avec pochette de rangement
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 pince à bec effilé extra longue de 11 po - mâchoires droites (28 71 280), pince à bec effilé extra longue de 11 po - 45° mâchoires inclinées (28 81 280)
  • Comprend
    28 71 280 et 28 81 280
  • Isolé
    Non
  • Type de mâchoire
    Demi-rond
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021979
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    2
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • Angle de la buse
    45 °
  • Type
    Ensemble de pinces à bec long à aiguille avec pochette de rangement
  • CUP_NON
    843221021979

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 128 US 2 PC AIGUILLE EXTRA LONGUE
  • Comprend 1 pince à bec effilé extra longue de 11 po – mâchoires droites (28 71 280), pince à bec effilé extra longue de 11 po – 45° mâchoires inclinées (28 81 280).