Spécifications
Dimensions
- Contenu97 43 200 et 97 49 68
- Hauteur ou largeur totale8 13/16 po.
- Longueur totale10 1/2 po.
- Poids de l’outil2.225 lb
- Largeur de l’outil8 13/16 po.
- Poids2.225
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à sertir (97 43 200) et matrice de sertissage : connecteurs solaires Solarlok (Tyco) : 1.5/2.5/4.0/6.0 10/11/1 (97 49 68) Emballé dans un étui protecteur en plastique
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 de chaque : pince principale pour système de sertissage de 8 po (97 43 200), connecteurs solaires-Tyco (97 49 68)
- Comprend97 43 200 et 97 49 68
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221010010
- MatérielENSEMBLE
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- CUP_NON843221010010
Aperçu
- Comprend 1 pince principale de 8 po pour système de sertissage (97 43 200), connecteurs solaires-Tyco (97 49 68).