Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale6 11/16 po.
- Poids de l’outil1.285 lb
- Largeur de l’outil6 11/16 po.
- Poids1.285
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de pinces antistatiques 6 pièces dans une pochette à fermeture à glissière
- Matériau de la poignéeMulticomposants ESD
- Style de poignéeMulticomposants ESD
- Code d’harmonisation4202.12.8130
- Accessoires inclus(1) 34 12 130 ESD 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD, (1) 34 22 130 ESD 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD, (1) 34 32 130 ESD 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD, (1) 79 02 120 ESD 4-3/4" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip, (1) 79 02 125 ESD 5" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip, (1) 79 42 125 ESD 5" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip.
- Comprend34 22 130 ESD, 34 32 130 ESD, 79 02 120 ESD, 79 02 125 ESD, 79 42 125 ESD, Zipper Pouch, 34 12 130 ESD
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221010928
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces6
- Type d’ensembleEnsemble de pinces antistatiques Precsision
- CUP_NON843221010928
Aperçu
Description du fabricant
00 20 16 P ESD 6 PC ESD OUTIL INSTALLÉ DANS
- Six des pinces électroniques ESD les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un étui en tissu à fermeture à glissière.
- Includes 1 each of: 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD (34 12 130 ESD), 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD (34 22 130 ESD), 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD (34 32 130 ESD), 4-3/4" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (79 02 120 ESD), 5" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (79 02 125 ESD) and 5" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (79 42 125 ESD).
- Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
- Boîtier à glissière en polyester durable.
- Chaque outil est maintenu solidement en place avec des bandes élastiques cousues.
- Toutes les pinces sont dotées de poignées confortables.
- Toutes les pinces sont dotées d’un ressort d’ouverture facilitant l’utilisation répétitive.
- Toutes les pinces sont dotées d’un joint boulonné pour un réglage fin.
- Comprend des pinces à prise plate, demi-ronde et ronde.
- Comprend des pinces semi-affleurantes et de coupe affleurante.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité