Spécifications
Dimensions
- Contenu03 05 160, 11 05 160, 25 05 160, 30 15 160, 30 35 160, 31 15 160, 67 05 140, 70 05 140, 98 20 25, 98 20 40, 98 24 01
- Hauteur ou largeur totale4 7/8 po.
- Poids de l’outil3.68 lb
- Largeur de l’outil4 7/8 po.
- Poids3.68
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- Description11 pc 1000V Ensemble isolé dans un rouleau à outils
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusIncludes 1 each of: 6-1/4" Combination Pliers- Comfort Grip (03 05 160), 6-1/4" End-Type Wire Stripper-Comfort Grip (11 05 160), 6-1/4" Snipe Nose Side Cutting Pliers, (Radio Pliers)-Comfort Grip (25 05 160), 6-1/4" Long Nose Pliers-Comfort Grip (30 15 160), 6-1/4" Long Nose Pliers-Round Tips-Comfort Grip (30 35 160), 6-1/4" Long Nose Pliers-Comfort Grip (31 15 160), 5-1/2" High Leverage End Cutters-Comfort Grip (67 05 140), 5-1/2" Diagonal Cutter-Comfort Grip (70 05 140), Screwdrivers For Slotted Screws (98 20 25), Screwdrivers For Slotted Screws (98 20 40), Screwdriver For Recessed Screws, Phillips #1-1,000V Insulated (98 24 01).
- Comprend11 05 160, 25 05 160, 30 15 160, 30 35 160, 31 15 160, 67 05 140, 70 05 140, 98 20 25, 98 20 40, 98 24 01, 03 05 160
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221003562
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces11
- Type d’ensembleRouleau d’outils
- CUP_NON843221003562
Aperçu
- Le poste est destiné à l’ingénieur en télécommunications et en électricité. Contient (8) pinces et (3) tournevis.
- Includes 1 each of: 6-1/4" Combination Pliers- Comfort Grip (03 05 160), 6-1/4" End-Type Wire Stripper-Comfort Grip (11 05 160), 6-1/4" Snipe Nose Side Cutting Pliers, (Radio Pliers)-Comfort Grip (25 05 160), 6-1/4" Long Nose Pliers-Comfort Grip (30 15 160), 6-1/4" Long Nose Pliers-Round Tips-Comfort Grip (30 35 160), 6-1/4" Long Nose Pliers-Comfort Grip (31 15 160), 5-1/2" High Leverage End Cutters-Comfort Grip (67 05 140), 5-1/2" Diagonal Cutter-Comfort Grip (70 05 140), Screwdrivers For Slotted Screws (98 20 25), Screwdrivers For Slotted Screws (98 20 40), Screwdriver For Recessed Screws, Phillips #1-1,000V Insulated (98 24 01).
- La pochette à rouler offre un moyen pratique de ranger les outils lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Poche cousue pour chaque outil afin que les outils restent en sécurité.
- La pochette peut être roulée pour un transport et un rangement faciles. La fixation à dégagement rapide maintient la pochette en place.
- La pochette est fabriquée en polyester robuste.