Spécifications
Dimensions
- Poids2.051 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionJeu de pinces et d’outils de tournevis pour automobiles de 5 pièces – Isolées 1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposants
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposants
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 outil isolé 1000V : pince coupante diagonale à grand levier de 10 po (74 08 250 É.-U.), pince pour pompe à eau crocodile de 10 po (88 08 250 É.-U.), tournevis à fente de 5/32 po, 4 po (98 20 40), tournevis à fente de 1/4 po, 6 po (98 20 65), tournevis de P2 po, 4 po (98 24 02).
- Comprend88 08 250 NOUS, 98 20 40, 98 20 65, 98 24 02, 74 08 250 NOUS
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221006921
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces5
- Type d’ensembleEnsembles variés
- TypeEnsemble de pinces et de tournevis pour automobiles
- CUP_NON843221006921
Aperçu
- Comprend 1 outil isolé 1000V : pince coupante diagonale à grand levier de 10 po (74 08 250 É.-U.), pince pour pompe à eau crocodile de 10 po (88 08 250 É.-U.), tournevis à fente de 5/32 po, 4 po (98 20 40), tournevis à fente de 1/4 po, 6 po (98 20 65), tournevis de P2 po, 4 po (98 24 02).
- Contient deux pinces et trois tournevis KNIPEX .