Motion
9K  00 80 03 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 03 US

13 électriciens en sachet, 1000V
N° D’ARTICLE MI10652271
N° MFR9K 00 80 03 US
Prix625.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 03 US

13 électriciens en sachet, 1000V
N° D’ARTICLE MI10652271
N° MFR9K 00 80 03 US
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
Prix625.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    13 électriciens en sachet, 1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposants
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 de chacun des éléments suivants : Outils isolés 1000V  : Dénudeur d’isolation de 6-1/4 po (11 08 160), Couteau à câble 7 1/2" (98 54), Pince à bec long de 8 po avec coupe (26 18 200 É.-U.), Pince coupante diagonale à grand effet de levier de 8 po (74 08 200 É.-U.), Cisailles de câble 8 po (95 18 200 SBA), Pince combinée à levier élevé de 9 po (02 08 225 É.-U.), Pince à pompe à eau crocodile 10 po (88 08 250 É.-U.), Tournevis à fente de 5/32 po, 4" (98 20 40), Tournevis à fente 1/4 po,6" (98 20 65), Tournevis à fente de 5/16 po, 7" (98 20 80), P1 Tournevis, 3-1/4" (98 24 01), P2 Tournevis, 4" (98 24 02), P3 Tournevis, 6" (98 24 03).
  • Comprend
    02 08 225 NOUS, 26 18 200 NOUS, 74 08 200 NOUS, 88 08 250 NOUS, 95 18 200 SBA, 98 20 40, 98 20 65, 98 20 80, 98 24 01, 98 24 02, 98 24 03, 98 54, 11 08 160
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018443
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    13
  • Type d’ensemble
    Ensembles variés
  • CUP_NON
    843221018443

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 03 US 13 ENSEMBLES D'ÉLECTRICIENS
  • Comprend 1 de chacun des éléments suivants : Outils isolés 1000V  : Dénudeur d’isolation de 6-1/4 po (11 08 160), Couteau à câble 7 1/2" (98 54), Pince à bec long de 8 po avec coupe (26 18 200 É.-U.), Pince coupante diagonale à grand effet de levier de 8 po (74 08 200 É.-U.), Cisailles de câble 8 po (95 18 200 SBA), Pince combinée à levier élevé de 9 po (02 08 225 É.-U.), Pince à pompe à eau crocodile 10 po (88 08 250 É.-U.), Tournevis à fente de 5/32 po, 4" (98 20 40), Tournevis à fente 1/4 po,6" (98 20 65), Tournevis à fente de 5/16 po, 7" (98 20 80), P1 Tournevis, 3-1/4" (98 24 01), P2 Tournevis, 4" (98 24 02), P3 Tournevis, 6" (98 24 03).
  • Contient six pinces, six tournevis KNIPEX et un couteau à câble.
  • Comprend une pochette en nylon à rouler.