Motion
97 49 94

KNIPEX
97 49 94

Localisateur pour 97 49 04, 97 52 04, 97 52 34
N° D’ARTICLE MI10652288
N° MFR97 49 94
Prix109.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 49 94

Localisateur pour 97 49 04, 97 52 04, 97 52 34
N° D’ARTICLE MI10652288
N° MFR97 49 94
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
Prix109.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    1 1/4 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.03 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Localisateur pour 97 49 04, 97 52 04, 97 52 34
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015671
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015671

Aperçu

Description du fabricant
97 49 94 LOCALISATEUR POUR 97 49 04 / 97 52
  • Localisateur pour 97 49 04.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif