Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 2/3 po.
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique1 2/3 po
- Longueur de pièce unique5 po.
- Largeur d’une seule pièce5 po.
- Poids de l’outil1.655 lb
- Largeur de l’outil3 1/2 po.
- Poids1.655
- Largeur3 1/2 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurNoir
- DescriptionTête de coupe de rechange pour 71 82 950
- À utiliser avec71 82 950
- Couleur de la poignéeNoir
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013172
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013172
Aperçu
- Tête de coupe de rechange pour 71 82 950.
- Les lames sont faites d’acier chromé vanadium robuste, forgé et durci à l’huile.