Motion
90 31 02 SBA

KNIPEX
90 31 02 SBA

Coupe-tuyau TubiX® de 7 po
N° D’ARTICLE MI10652357
N° MFR90 31 02 SBA
Prix114.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 31 02 SBA

Coupe-tuyau TubiX® de 7 po
N° D’ARTICLE MI10652357
N° MFR90 31 02 SBA
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
Prix114.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7 po.
  • Poids
    0.83

Détails

  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Espagne
  • Description
    Coupe-tuyau TubiX®
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027605
  • Matériel
    Meule coupante : acier à roulement à billes de haute qualité
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-TUYAUX TUBIX 90 31 02 SBA
  • Utilisez une seule main pour pousser la meule de coupe vers le haut afin de couper facilement les tuyaux.
  • Le réglage rapide à une seule main permet à la meule coupante de glisser à n’importe quel diamètre de tuyau en appuyant sur le pouce.
  • Coupe le cuivre, le laiton et l’acier de haute qualité rapidement et facilement avec des diamètres de 1/4 po à 1 3/8 po.
  • Les roulements à aiguilles de haute qualité permettent à la roue de coupe et aux quatre rouleaux de guidage de fonctionner facilement.
  • Meule de rechange rangée dans la poignée pour un remplacement rapide.
  • L’outil d’ébarbage de précision pour mise à la terre glisse hors du chemin lorsqu’il n’est pas utilisé.
  • Pièces de rechange disponibles : roue de coupe de rechange et roulement à aiguilles (90 39 02 V01), outil d’ébarbage de rechange (90 39 02 V02) et jeu de 5 roues de coupe de rechange (90 39 02 V03).
  • Meule de coupe en acier à roulement à billes de haute qualité.
  • Corps durable fabriqué en magnésium.