Motion
90 39 02 V02

KNIPEX
90 39 02 V02

Outil d’ébarbage de rechange 3 1/4 po pour 90 31 02 SBA
N° D’ARTICLE MI10652359
N° MFR90 39 02 V02
Prix15.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 39 02 V02

Outil d’ébarbage de rechange 3 1/4 po pour 90 31 02 SBA
N° D’ARTICLE MI10652359
N° MFR90 39 02 V02
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
Prix15.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    3 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    3 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    3 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.01 lb
  • Largeur de l’outil
    3/4 po.

Détails

  • Description
    Outil d’ébarbage de rechange pour 90 31 02 SBA
  • À utiliser avec
    90 31 02 SBA
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
90 39 02 V02 OUTIL D'ÉBARBAGE DE RECHANGE
  • Outil d’ébarbage de rechange pour TubiX®.